67018267-ANELLO DI TENUTA WA 95,0X120,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018267
Rubix:999180500069762
Produttore:67018267
67018267-ANELLO DI TENUTA WA 95,0X120,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018267-ANELLO DI TENUTA WA 95,0X120,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,58 IVA esclusa
/ Unità
3,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore