14AE95K7-ANELLO DI TENUTA A 45X62X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A045062G
Rubix:999190900022043
Produttore:14AE95K7
14AE95K7-ANELLO DI TENUTA A 45X62X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AE95K7-ANELLO DI TENUTA A 45X62X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima100 °C
NormaDIN 3760-A
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore