Riferimenti
F.P. Milano:4188
Rubix:170000000679118
Documenti
Dettagli del prodotto : 4188 G 19-42-7 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

