Riferimenti
Gapi:A010026G
Rubix:999190900021828
Produttore:14A117K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A117K7-ANELLO DI TENUTA A 10X26X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

