49389135-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X47,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67062872
Rubix:999210420061760
Produttore:W 25 x 47 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49389135-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X47,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione