67036509-ANELLO DI TENUTA * WA 340,0X380,0X20,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67036509
Rubix:999180500071343
Produttore:67036509
67036509-ANELLO DI TENUTA * WA 340,0X380,0X20,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67036509-ANELLO DI TENUTA * WA 340,0X380,0X20,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso475 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
45,57 IVA esclusa
/ Unità
55,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore