67044693-V-RING VA 140 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 140 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67044693
Rubix:160000000446362
Produttore:67044693
67044693-V-RING VA 140 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno126 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67044693-V-RING VA 140 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno126 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12,8 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
€ 17,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione