Riferimenti
Gapi:A042056G
Rubix:999190900022024
Produttore:14AE03K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE03K7-ANELLO DI TENUTA A 42X56X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | UNI 3823; DIN 17223; UNI EN10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione