49383238-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA NBR FORMA A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383238
Rubix:160000000420312
Produttore:49383238
49383238-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383238-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta radiale per alberi in esecuzione standard secondo DIN 3760 con involucro in elastomero, gabbia metallica e labbro di tenuta a molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperature: da -40 a +100°C. Materiale: NBR.

Punti di forza

Reliable sealing in relation to the housing, even in the case of high bore roughness, thermal expansion and multi-part housings. Advantageous for sealing in highly liquid or gaseous media. Additional protective lip

Applicazioni

Sealing of rotating machine parts, e.g. shafts, hubs and axles.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore