Riferimenti
Gapi:A 60X75X8 FPM75
Rubix:999190900022103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI59G7-ANELLO DI TENUTA 60X75X8 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 275 °C |
| Norma | ISO 1629; UNI EN 10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione