Riferimenti
Gapi:A 60X90X13 NBR75
Rubix:999190900022113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ06K7-ANELLO DI TENUTA A 60X90X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione