Riferimenti
Gapi:A080100NV
Rubix:999190900022154
Produttore:14AM08G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80X100X10 VITON 14AM08G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione