Riferimenti
Gapi:A110140P
Rubix:999190900022194
Produttore:14AQ06K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AQ06K7-ANELLO DI TENUTA A 110X140X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore