Riferimenti
Gapi:A045062IGP
Rubix:999190900022291
Produttore:14IE99K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IE99K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X62X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Norma | DIN 3761 (TIPO AS) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore