14A221K7-ANELLO DI TENUTA A 15X24X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A015024G
Rubix:999190900021846
Produttore:14A221K7
14A221K7-ANELLO DI TENUTA A 15X24X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A221K7-ANELLO DI TENUTA A 15X24X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Temperatura massima120 °C
NormaDIN 3760
24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
29,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione