49383450 (EX 67185996) WA 45,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:045,00X070,00X10,00 WA NBR
Rubix:160000000420535
Produttore:185996
49383450 (EX 67185996) WA 45,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383450 (EX 67185996) WA 45,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,03 IVA esclusa
/ Unità
1,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione