67038461-ANELLO DI TENUTA WA 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67038461
Rubix:999180500071401
Produttore:67038461
67038461-ANELLO DI TENUTA WA 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67038461-ANELLO DI TENUTA WA 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso717 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
52,60 IVA esclusa
/ Unità
64,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore