Riferimenti
Gapi:A060085I
Rubix:999190900022110
Produttore:14AI83K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI83K7-ANELLO DI TENUTA A 60X85X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore