Riferimenti
Anyseals:350095
Rubix:999240806000950


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : OS-A10 60,00X80,00X10,00 FKM 350095
Materiale : FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore