Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413185
Rubix:160000000437701
Produttore:40413185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413185-PARAOLIO BAUMSL AS 55X90X8 FKM
40413185 PARAOLIO BAUMSL
Shaft seal, material 75 FKM 585
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione