67048770-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 118,0X150,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67048770
Rubix:999180500071825
Produttore:67048770


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67048770-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 118,0X150,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 182 g |
|---|---|
| Diametro interno | 118 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione doppia dell'armatura metallica con molla e labbro antipolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione