Riferimenti
Gapi:A050068NP
Rubix:999220805092368
Produttore:A050068NP
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO G D.050X068X10 01.PG000.050681
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

