Riferimenti
Gapi:A015032G
Rubix:999190900021852
Produttore:14A245K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A245K7-ANELLO DI TENUTA A 15X32X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 E014 E034 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore