Riferimenti
Gapi:A050072IV
Rubix:999190900022073
Produttore:14AG54G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AG54G7-ANELLO DI TENUTA A 50X72X8 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione