Riferimenti
F.P. Milano:572
Rubix:170000000680754
Documenti
Dettagli del prodotto : 572 G 55-80-13 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

