67016777-ANELLO DI TENUTA WA NIF 10,0X 20,0X 6,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67016777
Rubix:999210730028511
Produttore:67016777


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 67016777-ANELLO DI TENUTA WA NIF 10,0X 20,0X 6,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta con effetti radiali in conformità alla norma DIN 3760 con un involucro elastomerico, una gabbia metallica e un labbro di tenuta dotato di una molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperature: da -40 a + 100 °C. Materiale: NBR.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g. shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione