67019692-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X33,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019692
Rubix:999180500070645
Produttore:67019692


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 67019692-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X33,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione