49383897 (EX 67197740)-ANELLO DI TENUTA WA 16,0X 32,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383897
Rubix:160000000420001
Produttore:49383897


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49383897 (EX 67197740)-ANELLO DI TENUTA WA 16,0X 32,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione