67069612-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X80,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67069612
Rubix:999180500072068
Produttore:67069612
67069612-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X80,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67069612-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X80,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione