67018420-ANELLO DI TENUTA * WA 145,0X175,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018420
Rubix:160000000420409
Produttore:67018420
67018420-ANELLO DI TENUTA * WA 145,0X175,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno145 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67018420-ANELLO DI TENUTA * WA 145,0X175,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Diametro interno145 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,36 IVA esclusa
/ Unità
8,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore