Riferimenti
Dichtomatik:186152
Rubix:999250613003645
Produttore:26,00 42,00 7,00 WAS NBR




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 39394
Punti di forza
Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Industria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione