Riferimenti
Gapi:A028052G
Rubix:999190900021940
Produttore:14A854K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A854K7-ANELLO DI TENUTA A 28X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore