Riferimenti
Gapi:A017040GP
Rubix:999190900022227
Produttore:14I350K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I350K7-ANELLO DI TENUTA AS 17X40X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore