Riferimenti
Gapi:A 22X40X10 NBR75
Rubix:999190900021905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A551K7-ANELLO DI TENUTA A 22X40X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione