49405112-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X150,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49405112
Rubix:160000000413326
Produttore:49405112


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 49405112-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X150,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore