Riferimenti
Gapi:A095170Q
Rubix:999220805096941
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.095X170X13 01.PGP00.095170
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

