390171-RADIAL SHAFT SEAL BABSL1 80,0X 100,0X 7,0 595
Simmerring BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:390171
Rubix:999230706011290
Produttore:BABSL1 80,00 100,00 7,00 595


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 390171-RADIAL SHAFT SEAL BABSL1 80,0X 100,0X 7,0 595
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione