VITON PARAOLIO GP D.050X090X10 01.PGVIT.509010
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:A050090NPV
Rubix:999220805100549
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON PARAOLIO GP D.050X090X10 01.PGVIT.509010
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

