67204980-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X30,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204980
Rubix:160000000419994
Produttore:67204980
67204980-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X30,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204980-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X30,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore