49383790-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 17,0X28,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Radial Shaft Seal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383790
Rubix:999210420061563
Produttore:WB 17,0X 28,0X 7,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383790-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 17,0X28,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Con molla di trazione Senza labbro di protezione Rivestimento esterno metallico aperto
Punti di forza
Fissaggio sicuro e preciso Lunga durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione