Riferimenti
Gapi:A110140PP
Rubix:999190900022346
Produttore:14IQ06K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IQ06K7-ANELLO DI TENUTA AS 110X140X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 60,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione