Riferimenti
Techné:VRING028S
Rubix:999190900101187
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING028S GUARNIZIONE V-RING 28 VS 27-29
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
