Riferimenti
Gapi:A030045I
Rubix:999190900021943
Produttore:14A890K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A890K7-ANELLO DI TENUTA A 30X45X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

