Riferimenti
Gapi:A055070NP
Rubix:999190900022313
Produttore:14IH53K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IH53K7-ANELLO DI TENUTA AS 55X70X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 34,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione