49477878-GUARNIZIONE WA 70 NBR NB70C401 NERO 42X55X8MM

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49477878
Rubix:999210706001585
Produttore:WA 42,00 55,00 8,00 NB70C4
49477878-GUARNIZIONE WA 70 NBR NB70C401 NERO 42X55X8MM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49477878-GUARNIZIONE WA 70 NBR NB70C401 NERO 42X55X8MM


Tenuta per alberi rotanti in esecuzione standard secondo N 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria. La WA è una guarnizione per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli: La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o sostanze gassose.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore