67022093-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X55,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67022093
Rubix:999180500071175
Produttore:67022093
67022093-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X55,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67022093-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X55,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione