Riferimenti
Gapi:A025042G
Rubix:999190900021919
Produttore:14A680K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTAA 25X42X7 NBR75 14A680K7
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione