Riferimenti
SKF:30X50X10 HMS5 V
Rubix:160000000417216
Produttore:514428
EAN:7316572273692


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA METRICO IN VITON 30X50X10 HMS5 V
ANELLI TENUTA METRICO IN VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore