Riferimenti
Gapi:A036068N
Rubix:999190900021994
Produttore:14AC25K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC25K7-ANELLO DI TENUTA A 36X68X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

