67055879-V-RING VA 160 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67055879
Rubix:160000000446364
Produttore:67055879
67055879-V-RING VA 160 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno144 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67055879-V-RING VA 160 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:144.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Diametro interno144 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza14,5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
27,52 IVA esclusa
/ Unità
33,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione